Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4P 440–550 VAC 0,3–30 A Vigi MB SN026705 - LV432454

MásolásMásolás
Schneider - 4P 440–550 VAC 0,3–30 A Vigi MB SN026705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 440-550 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-30 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 310 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480018831

Sonepar cikkszám

SN026705

Gyártói cikkszám

LV432454

Gyártói típuskód

LV432454

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

440-550 V

Névleges hibaáram:

0.3-30 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

310 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

440-550 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

4P 440–550 VAC 0,3–30 A Vigi MB