Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4pólusú mágneskapcsoló 80A 220VAC SN027162 - LC1D80004M5

MásolásMásolás
Schneider - 4pólusú mágneskapcsoló 80A 220VAC SN027162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110265026

Sonepar cikkszám

SN027162

Gyártói cikkszám

LC1D80004M5

Gyártói típuskód

LC1D80004M5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

125 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

4pólusú mágneskapcsoló 80A 220VAC