Schneider - 5 db ULP vezeték (RJ45, apa/apa) L=1 m SN028852 - TRV00810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5E
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 1 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480025297
Sonepar cikkszám
SN028852
Gyártói cikkszám
TRV00810
Gyártói típuskód
TRV00810
Kategória:
5E
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
1 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
fehér
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
Törésvédő színe:
fehér
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
26
NVP-érték:
0 %
Halogénmentes EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes EN IEC 60754-3 szerint:
Nem