Schneider - 5db ULP vezeték (RJ45/RJ45, apa/apa) L=3m GT89557 - TRV00830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480025310
Sonepar cikkszám
GT89557
Gyártói cikkszám
TRV00830
Gyártói típuskód
TRV00830
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
fehér
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Törésvédő színe:
fehér
Tűzálló változat:
Nem
Halogénmentes EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Kábelkonstrukció:
4x2
AWG-keresztmetszet:
26
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
NVP-érték:
0 %