Schneider - 96x96 elektromos hangjelző, NPN 230 VAC, fekete IP65 SX017017 - XVSV9MBN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 100-230 V
Áram fajtája - AC
Áramfelvétel - 0.1 A
Teljesítmény - 10 W
Lencse színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480623912
Sonepar cikkszám
SX017017
Gyártói cikkszám
XVSV9MBN
Gyártói típuskód
Harmony XVSV9MBN
Névleges feszültség:
100-230 V
Áram fajtája:
AC
Áramfelvétel:
0.1 A
Teljesítmény:
10 W
Lencse színe:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Hangerő:
97 dB
Optikai jel fajtája:
egyéb
Akusztikus jeladó típusa:
hangsugárzó
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
4X
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Érintkezéssel:
Igen
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Alkalmas fali szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem