Schneider - 96x96 elektromos hangjelző, NPN 24 VDC, fehér IP65 SX017016 - XVSV9BWN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12-24 V
Áram fajtája - DC
Áramfelvétel - 0.16 A
Teljesítmény - 3.8 W
Lencse színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480623905
Sonepar cikkszám
SX017016
Gyártói cikkszám
XVSV9BWN
Gyártói típuskód
Harmony XVSV9BWN
Névleges feszültség:
12-24 V
Áram fajtája:
DC
Áramfelvétel:
0.16 A
Teljesítmény:
3.8 W
Lencse színe:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Hangerő:
97 dB
Optikai jel fajtája:
egyéb
Akusztikus jeladó típusa:
hangsugárzó
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
4X
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Érintkezéssel:
Igen
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Alkalmas fali szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem