Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ABL8 szűrős tápegység, 1f-2f, 230-400VAC/24VDC, 20A IP20 SX002653 - ABL8FEQ24200

MásolásMásolás
Schneider - ABL8 szűrős tápegység, 1f-2f, 230-400VAC/24VDC, 20A IP20 SX002653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 31.9 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401364

Sonepar cikkszám

SX002653

Gyártói cikkszám

ABL8FEQ24200

Gyártói típuskód

ABL8FEQ24200

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

31.9 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Nem

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-400 V

Szélesség:

175 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

128 mm

Magasság:

215 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

0 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ABL8 szűrős tápegység, 1f-2f, 230-400VAC/24VDC, 20A