Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 11kW/25A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY IP2X SX007250 - LC2D253M7

MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 11kW/25A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY IP2X SX007250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110682847

Sonepar cikkszám

SX007250

Gyártói cikkszám

LC2D253M7

Gyártói típuskód

LC2D253M7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11.2 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Védettség:

IP2X

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - AC irányváltó, 11kW/25A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY