Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1 IP20 SN027348 - LC2D323V7

MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1 IP20 SN027348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110688887

Sonepar cikkszám

SN027348

Gyártói cikkszám

LC2D323V7

Gyártói típuskód

LC2D323V7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1