Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1 IP20 SN026931 - LC2D80E7

MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1 IP20 SN026931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 300-300 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110463019

Sonepar cikkszám

SN026931

Gyártói cikkszám

LC2D80E7

Gyártói típuskód

LC2D80E7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

300-300 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

44.8 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1