Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY SX059577 - LC2D80G7

MásolásMásolás
Schneider - AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY SX059577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 80 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 44.8 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059577

Gyártói cikkszám

LC2D80G7

Gyártói típuskód

LC2D80G7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

44.8 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

182 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

158 mm

AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY