Schneider - AC irányváltó, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY IP20 SX007240 - LC2D18D7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 7.46 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110386349
Sonepar cikkszám
SX007240
Gyártói cikkszám
LC2D18D7
Gyártói típuskód
LC2D18D7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
42-42 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.46 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
42-42 V
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem