Schneider - AC mágneskapcsoló, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN027245 - LC1D80008FE7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110884838
Sonepar cikkszám
SN027245
Gyártói cikkszám
LC1D80008FE7
Gyártói típuskód
LC1D80008FE7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-115 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
0