Schneider - AC mágneskapcsoló, 20A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NYp SN028806 - LC1D098U7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110277210
Sonepar cikkszám
SN028806
Gyártói cikkszám
LC1D098U7
Gyártói típuskód
LC1D098U7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
25 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
240-240 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
92 mm