Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028718 - LC1D128FE7

MásolásMásolás
Schneider - AC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 115-115 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110249972

Sonepar cikkszám

SN028718

Gyártói cikkszám

LC1D128FE7

Gyártói típuskód

LC1D128FE7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

115-115 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

115-115 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Főérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

AC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY