Schneider - AC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028263 - LC1D258F7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110577495
Sonepar cikkszám
SN028263
Gyártói cikkszám
LC1D258F7
Gyártói típuskód
LC1D258F7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
0 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
0 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
99 mm