Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY SX006746 - LC1D18K7

MásolásMásolás
Schneider - AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY SX006746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-100 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 100-100 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110349481

Sonepar cikkszám

SX006746

Gyártói cikkszám

LC1D18K7

Gyártói típuskód

LC1D18K7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-100 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-100 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY