Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - AC mágneskapcsoló, 80A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus SX059419 - LC1D65008G7

MásolásMásolás
Schneider - AC mágneskapcsoló, 80A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus SX059419

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 80 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059419

Gyártói cikkszám

LC1D65008G7

Gyártói típuskód

LC1D65008G7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Szélesség:

85 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

125 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024