Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 120A IP54 SX080391 - EVCP120D5IP54

MásolásMásolás
Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 120A IP54 SX080391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén - 144.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480851674

Sonepar cikkszám

SX080391

Gyártói cikkszám

EVCP120D5IP54

Gyártói típuskód

Accusine PFV+ EVCP120D5IP54

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

380-480 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:

144.5 A

Csökkenés vakteljesítmény:

100-100 kvar

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Szélesség:

800 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

1905 mm

Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 120A IP54