Schneider - ACTI9 4-pólusú gyűjtősín (10db) SX000319 - 16643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram Iu - 0 A
Hosszúság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430166436
Sonepar cikkszám
SX000319
Gyártói cikkszám
16643
Gyártói típuskód
16643
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram Iu:
0 A
Hosszúság:
72 mm
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
18 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA