Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 1PN 24 mod. 18mm SX055183 - A9XPC624

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 1PN 24 mod. 18mm SX055183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Hosszúság - 487 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX055183

Gyártói cikkszám

A9XPC624

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPC624

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Hosszúság:

487 mm

Készülékszámra alkalmas:

24

Osztásmérték:

9 mm

Modulszélesség:

24

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Méretre vágható:

Igen

ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 1PN 24 mod. 18mm