Schneider - ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 12-48VAC SX001682 - A9C15919
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 12-48 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480097898
Sonepar cikkszám
SX001682
Gyártói cikkszám
A9C15919
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15919
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
12-48 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
12-48 V
ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 12-48VAC