Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 IC100kp+ 1C SMART programozható alkonykapcsoló SX057243 - CCT15494

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 IC100kp+ 1C SMART programozható alkonykapcsoló SX057243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Világossági érték beállítási tartománya - 1-99000 lx

  • Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m

  • Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057243

Gyártói cikkszám

CCT15494

Gyártói típuskód

Acti9 CCT15494

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Világossági érték beállítási tartománya:

1-99000 lx

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

50 m

Fényérzékelő szerelési módja:

falra szerelés

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP55

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Érzékelő/billentyűbemenet:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

2600 W

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

II

Max. fénycsőterhelés:

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

730 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

67 mm

Védettség:

IP20

ACTI9 IC100kp+ 1C SMART programozható alkonykapcsoló