Schneider - ACTI9 iC40 fésűs gyűjtősín, 12 modulos, 3P-N, balos SX078740 - A9XPC812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram Iu - 80 A
Hosszúság - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481832672
Sonepar cikkszám
SX078740
Gyártói cikkszám
A9XPC812
Gyártói típuskód
iC40 A9XPC812
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Hosszúság:
218 mm
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
9 mm
Modulszélesség:
12
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Méretre vágható:
Igen
ACTI9 iC40 fésűs gyűjtősín, 12 modulos, 3P-N, balos