Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 220VAC IP20 SX001710 - A9C22515

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 220VAC IP20 SX001710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-220 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480097027

Sonepar cikkszám

SX001710

Gyártói cikkszám

A9C22515

Gyártói típuskód

iCT A9C22515

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

220-220 V

Záróérintkezők száma:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

250-250 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

850 VA

Modulszélesség:

1

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1500 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

800 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 220VAC IP20