Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC SX080202 - A9C24763

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC SX080202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-240 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489737184

Sonepar cikkszám

SX080202

Gyártói cikkszám

A9C24763

Gyártói típuskód

iCT A9C24763

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

230-240 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

22500 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

11550 VA

Modulszélesség:

3

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

17700 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

10500 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

ACTI9 iCT63A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC