Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 16A, 6kA, 30mA SX090065 - A9DE3616

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 16A, 6kA, 30mA SX090065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 400 V

  • Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489444235

Sonepar cikkszám

SX090065

Gyártói cikkszám

A9DE3616

Gyártói típuskód

iCV40N A9DE3616

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Névleges áram:

16 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Energiabehatárolási osztály:

3

Veszteségi teljesítmény:

4.3 W

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50/60 Hz

Kioldási karakterisztika:

C

Kapcsolt nulla:

Igen

Reteszelő berendezés:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-60 °C

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Süllyesztett szerelés:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

ACTI9 iCV40N Áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P+N, C, 16A, 6kA, 30mA