Schneider - ACTI9 iCV40N VigiARC, A-SI osztály, 1P-N, C, 32A, 30mA SX107066 - LVSSDP624=
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges áram - 32 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - C
Hibaáram-típus - A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481906687
Sonepar cikkszám
SX107066
Gyártói cikkszám
LVSSDP624=
Gyártói típuskód
A9TDF3632
Pólusszám:
2
Névleges áram:
32 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
C
Hibaáram-típus:
A
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Védettség:
IP20
Frekvencia:
50 Hz
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC