Schneider - ACTI9 iDPN fésűs gyűjtősín, komplett, 1P-N, 18M SX000427 - 19512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram Iu - 80 A
Hosszúság - 320 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430195122
Sonepar cikkszám
SX000427
Gyártói cikkszám
19512
Gyártói típuskód
19512
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Hosszúság:
320 mm
Készülékszámra alkalmas:
18
Osztásmérték:
18 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
25 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA