Schneider - ACTI9 iDPN fésűs gyűjtősín, komplett, 3P-N, 18M SX000428 - 19516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram Iu - 80 A
Hosszúság - 320 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430195160
Sonepar cikkszám
SX000428
Gyártói cikkszám
19516
Gyártói típuskód
19516
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Hosszúság:
320 mm
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
36 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
25 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA