Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 16A, 30mA IP20 SX001887 - A9D55716

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 16A, 30mA IP20 SX001887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Biztosított pólusok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480612923

Sonepar cikkszám

SX001887

Gyártói cikkszám

A9D55716

Gyártói típuskód

A9D55716

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Biztosított pólusok száma:

3

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

B

Lekapcsolási karakterisztika:

egyéb

Modulszélesség:

5

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.33-10 mm2

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-60 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, B, 16A, 30mA