Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 40A, 30mA IP20 SX001804 - A9D31740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Nem
Biztosított pólusok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480612541
Sonepar cikkszám
SX001804
Gyártói cikkszám
A9D31740
Gyártói típuskód
A9D31740
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Nem
Biztosított pólusok száma:
3
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
egyéb
Modulszélesség:
5
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.33-10 mm2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
5-60 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3