Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 IHP+1c 18mm digitális időkapcsoló, héttárvilágítással IP20 SX004239 - CCT15838

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 IHP+1c 18mm digitális időkapcsoló, héttárvilágítással IP20 SX004239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • 24 h program - Igen

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480769238

Sonepar cikkszám

SX004239

Gyártói cikkszám

CCT15838

Gyártói típuskód

Acti9 CCT15838

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

250-250 V

24 h program:

Igen

Szerelési mód:

DIN-sín

Heti program:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Önálló működés órákban:

87600

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

0.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

0.02 min

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:

0.02 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

4 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66 mm

Kimeneti jel:

egyéb

ACTI9 IHP+1c 18mm digitális időkapcsoló, héttárvilágítással IP20