Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés SX106790 - LVSSDP424=

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés SX106790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Névleges feszültség - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606482129146

Sonepar cikkszám

SX106790

Gyártói cikkszám

LVSSDP424=

Gyártói típuskód

A9A26917

Záróérintkezők száma:

0

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Névleges feszültség:

240 V

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

0.002 A

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Funkció:

segédkapcsoló

Feszültség fajtája:

AC/DC

ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés