Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 12VAC, 6VDC SX001715 - A9C30015

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 12VAC, 6VDC SX001715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480092015

Sonepar cikkszám

SX001715

Gyártói cikkszám

A9C30015

Gyártói típuskód

ITL16A A9C30015

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

1

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-250 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

43.5 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

1600 W

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Max. fénycsőterhelés:

1300 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

6-6 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

900 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 12VAC, 6VDC