Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 MSU feszültségkioldó, 270VAC SX002415 - A9N26500

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 MSU feszültségkioldó, 270VAC SX002415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Készülék szerelés - kismegszakító

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480512483

Sonepar cikkszám

SX002415

Gyártói cikkszám

A9N26500

Gyártói típuskód

Acti9 A9N26500

Záróérintkezők száma:

0

Készülék szerelés:

kismegszakító

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

125 A

Funkció:

felügyelő egység

Feszültség fajtája:

AC

ACTI9 MSU feszültségkioldó, 270VAC