Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 10A IP20 SX001740 - A9C62310

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 10A IP20 SX001740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2) - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480455636

Sonepar cikkszám

SX001740

Gyártói cikkszám

A9C62310

Gyártói típuskód

Reflex iC60N A9C62310

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám:

3

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

415 V

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Modulszélesség:

5.5

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

távhajtás

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

1 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség:

IP20

ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 10A IP20