Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 4P, 125A, 300mA-S IP20 SX002366 - A9N18548

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 4P, 125A, 300mA-S IP20 SX002366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480376245

Sonepar cikkszám

SX002366

Gyártói cikkszám

A9N18548

Gyártói típuskód

Vigi C120 A9N18548

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-50 mm2

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Védettség:

IP20

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Reteszelő berendezés:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

3.6 W

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-60 °C

ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 4P, 125A, 300mA-S IP20