Schneider - Adatátviteli alj RJ45 Cat5e UTP + RJ12 rug bek bronz IP20 SN022367 - EPH4900169
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 5E
Falon kívüli - Nem
Szín - bronz
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480728051
Sonepar cikkszám
SN022367
Gyártói cikkszám
EPH4900169
Gyártói típuskód
Asfora EPH4900169
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
5E
Falon kívüli:
Nem
Szín:
bronz
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Készülék szélesség:
83 mm
Készülék magasság:
83 mm
Készülék mélység:
36 mm
ACTI9 iDPN kismegszakító, 1p-N, C, 10A. termékcsalád: Clario, Clario - termék neve: iDPN - termék vagy komponens típusa: kismegszakító - készülék rövid megnevezése: iDPN - készülékalkalmazás: elosztás - nulla helyzete: bal - kioldóegység technológia: termikus-mágneses.