Schneider - Adatátviteli aljzat 1xRJ11+1xRJ45 Cat5e keret n. bézs Sedna SN031494 - SDN5100147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó hüvely
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Pólusszám - 2
Mechanikus kódolás - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060188
Sonepar cikkszám
SN031494
Gyártói cikkszám
SDN5100147
Gyártói típuskód
Sedna SDN5100147
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Pólusszám:
2
Mechanikus kódolás:
Nem
SEDNA RJ11/RJ45 Cat5e UTP kombinált aljzat, bézs. készülékalkalmazás: kommunikáció - termék vagy komponens típusa: Telefon + adatcsatlakozó - készülékbemutatás: keret nélkül - burkolat színe: bézs. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhasználók elvárásainak megfelelnek.. A 8mm-es, letisztult formavilágú, több színkombinációban szerelhető termékek ízlésesen illeszkednek a belső terekhez.... Alkalmazások: Tegye színesebbé a mindennapokat! A kínálatban megtalálható az alapszínek mellett két különleges színű keret is: a piros és felhőszürke. A keretek és a betétek tetszés szerint kombinálhatóak....