Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e egyes fehér IP20 GT12117 - MGU50.421.18Z

MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e egyes  fehér IP20 GT12117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375142310

Sonepar cikkszám

GT12117

Gyártói cikkszám

MGU50.421.18Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.421.18Z

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Szín:

fehér

Védettség:

IP40

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Dekorációra alkalmas:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Igen

Készülék szélesség:

70.9 mm

Készülék magasság:

70.9 mm

Készülék mélység:

36 mm

Motorindító komplett 24V DC 0,4-0,63A szerelőlap