Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e egyes IP20 010199 - EEEP21502200060

MásolásMásolás
Schneider - Adatátviteli aljzat CAT5e egyes IP20 010199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség - IP20

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436507492

Sonepar cikkszám

010199

Gyártói cikkszám

EEEP21502200060

Gyártói típuskód

Betét PID-C5 8 KB2

Dugós csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség:

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Sorkapocs lágy műa 16mm2 76A 12 tagú fehér