Schneider - Adatátviteli aljzat CAT6 kettős krém IP20 GT22245 - MGU50.2424.25Z
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Védettség - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375141856
Sonepar cikkszám
GT22245
Gyártói cikkszám
MGU50.2424.25Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.2424.25Z
Kategória:
6
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Mágneskapcsoló tekercs 230VDC LC1F800-hoz