Schneider - AFE fojtó 690V 430kW 360A IP00 SX015202 - VW3A7269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC-nál - 360-360 A
Védettség - IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480215926
Sonepar cikkszám
SX015202
Gyártói cikkszám
VW3A7269
Gyártói típuskód
VW3A7269
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC-nál:
360-360 A
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - AFE fojtó 690V 430kW 360A