Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Akkumulátor modul 24V DC GT89796 - 54446

MásolásMásolás
Schneider - Akkumulátor modul 24V DC GT89796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430544463

Sonepar cikkszám

GT89796

Gyártói cikkszám

54446

Gyártói típuskód

54446

Tartozék fajtája:

egyéb

Akkumulátor, 24 V, Masterpact NT/NW-hoz. készülék rövid megnevezése: telep - termék vagy komponens típusa: telepmodul. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Közvetlen út az energia hatékonysághoz, Biztonság és védelem, Energiamérés (fogyasztásmérés, kWh) és vezérlés, Megnövelt energia rendelkezésre állás.. Alkalmazások: Kisfeszültségű villamos berendezések védelme és menedzsmentje:, Standard alkalmazások: ipari létesítmények, épületek, infrastruktúra, Magas teljesítmény, kontroll alatt tartott árak: ipari folyamatok, fémipar, hajózás, Motorvédelem, Vezérlés és leválasztás, szakaszolókapcsolók, átkapcsoló rendszerek.. Előnyök : A koncentrált know-how A világ legkisebb teljesítménymegszakítója kompakt méretben koncentrálja a legigényesebb alkalmazásokkal szemben elvárt műszaki követelményeket. A Masterpact NT megszakító így optimalizálja a villamos hálózatot és megbízható működést garantál.... Alkalmazások: Védelem, mérés és kommunikáció a kisfeszültségű hálózaton különösen az alábbi feladatok esetében:, Motorvédelem, Generátorvédelem Spec. Alkalmazás:, tengerészet.. Előnyök : Ahol a teljesítmény számít A Masterpact NW teljesítménymegszakító-családra az optimális méret jellemző: nemcsak a befoglalóméret csökkent, de mindösszesen 3méret elegendő a teljes névleges áramtartomány lefedésére. 630-6300A-ig. Egyre komplexebb hálózati kialakításokban megfelelni a szabványosított kapcsolószekrény, mint cél elérésében, a Masterpact NW megszakítók választékával és egyszerűségével igen fontos szerepet játszik.... Alkalmazások: Kisfeszültségű hálózatokban a védelem, a mérés és kommunikációs funkciók megvalósítása, különösen az alábbi feladatokra:, Motorvédelem, Generátorvédelem. Különleges alkalmazások:, DC-s hálózatok, Védelem erősen szennyezett, korróziv ipari környezetben, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Katonai tengerészet..