Schneider - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 3,6V 1,5Ah GT42892 - OVA51013E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 1500 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015460
Sonepar cikkszám
GT42892
Gyártói cikkszám
OVA51013E
Gyártói típuskód
OVA51013E
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
1500 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
3
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
132 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
26 mm
Szélesség:
23 mm
Átmérő:
23 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
160 g
Elem, Ni-Cd, 3,6 V, 1,5Ah Luxa-hoz vagy Rapida-hoz Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Rilux és a Luxa tartalékvilágítási lámpatestek a falra, menyezetre szerelhetők, míg a Guardian nagyteljesítményű fényforrás akár kültéri oszlopra is szerelhető. áramkimaradás esetén automatikusan működésbe lépnek, és megfelelő fényt biztosítanak az épületen belüli tájékozódáshoz....