Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Akkus lámpa 10W/1,5W IP65 GT24743 - OVA41033E

MásolásMásolás
Schneider - Akkus lámpa 10W/1,5W  IP65 GT24743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény fő fényforrás - 10 W

  • Fő fényforrás - halogénlámpa

  • Feltölthető - Igen

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 1300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014913

Sonepar cikkszám

GT24743

Gyártói cikkszám

OVA41033E

Gyártói típuskód

OVA41033E

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

10 W

Fő fényforrás:

halogénlámpa

Feltölthető:

Igen

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

1300 lm

Beépített töltőberendezés:

Igen

Villogó fény funkció mellék-fényforrás:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Mellék-fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

kék

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Igen

Hosszúság:

128 mm

Szélesség:

136 mm

Ház anyaga:

műanyag

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:

1.5 W

Védettség (NEMA):

3

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

334 mm

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Jodiolux, hordozható vészlámpa, 1300 lm, 4 h. termék vagy komponens típusa: hordozható vészvilágító lámpa - kábelező eszköz kiegészítő információ: tartozék színszűrők, hosszútávú fénysugár 300 m-es hatótávolsággal. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Több funkciós lámpafej, Dupla izzó, Kiegészítők (színszűrők, akku töltő, stb).. Alkalmazások: Fényforrásként ill. Jelzőfényként használható rendkívüli körülmények esetén, pl. Mentési célok végrehajtására, illetve elektromos hálózattal / világítással nem rendelkező épületrészekben karbantartási munkák során is....