Schneider - Akkus lámpa 6W/1,5W IP40 GT24741 - OVA41317E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény fő fényforrás - 5.4 W
Fő fényforrás - halogénlámpa
Feltölthető - Igen
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 320 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485014920
Sonepar cikkszám
GT24741
Gyártói cikkszám
OVA41317E
Gyártói típuskód
OVA41317E
Lámpateljesítmény fő fényforrás:
5.4 W
Fő fényforrás:
halogénlámpa
Feltölthető:
Igen
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
320 lm
Beépített töltőberendezés:
Igen
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Mellék-fényforrás:
izzólámpa
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
piros
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Igen
Hosszúság:
262 mm
Szélesség:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:
1.5 W
Védettség (NEMA):
1
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
165 mm
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2