Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Aljzat HARMONY 5-sorozathoz 2N/O csavaros G12308 - ZB5AZ103

MásolásMásolás
Schneider - Aljzat HARMONY 5-sorozathoz 2N/O csavaros G12308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110924435

Sonepar cikkszám

G12308

Gyártói cikkszám

ZB5AZ103

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AZ103

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Aljzat HARMONY 5-sorozathoz 2N/O csavaros