Schneider - Alkonykapcsoló IC100 fali érzékelővel IP20 GT23586 - 15482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Világossági érték beállítási tartománya - 2-100 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő - 25 m
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430154822
Sonepar cikkszám
GT23586
Gyártói cikkszám
15482
Gyártói típuskód
IC100 15482
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Világossági érték beállítási tartománya:
2-100 lx
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
25 m
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP54
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
65 mm
Védettség:
IP20